ニチネン
ヒートエースαスタンダード
(1件のレビュー)
ノーマルなウイックタイプ。
火消し蓋付。
材質
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
規格
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
燃焼時間(時間)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906727
-
約188
6H
94×56
(満水)約6
9-1638-0101
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
45906736
-
約120
4H
74×65
(満水)約4
9-1638-0102
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45906745
-
約45
ロータイプ
94×34
(満水)約1.5
9-1638-0103
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください