曜日別特売

ヒートエースαデラックス

ヒートエースαデラックス - ニチネン
(1件のレビュー)

画期的な可動芯のウイックタイプ。

材質ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
規格
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
燃焼時間(時間)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45906754-約1886H94×77(満水)約69-1638-0201
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45906763-約45ロータイプ94×56(満水)約1.59-1638-0202
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45906763-46677795ロータイプ- ヒートエースα デラックス ニチネン 46677795ヒートエースα デラックスニチネン1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45906763
2020-03-26
用途: ちょっとした調理を
サービス業

火力がなさ過ぎて調理には向きません。ランプとして使用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする