HEAVYDUTY HUMMER HDH-301 FLY

HEAVYDUTY HUMMER HDH-301 FLY HUMMER(ハマー)
(1件のレビュー)

形状ハイカット 機能フィット性とデザイン性を高めたラスト採用、抗菌防臭機能付き(カップ中敷入)、吸汗性生地を裏布・中敷に使用 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂製(JISL種相当衝撃・圧迫強度) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 仕様カジュアルデザイン完全スニーカーハイカットタイプ ウィズ3E 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45977646 HDH-301 24.5 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977655 HDH-301 25 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977664 HDH-301 25.5 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977673 HDH-301 26 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977689 HDH-301 26.5 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977698 HDH-301 27 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977707 HDH-301 28 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
45977716 HDH-301 24.5 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977725 HDH-301 25 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977734 HDH-301 25.5 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977743 HDH-301 26 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977759 HDH-301 26.5 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977768 HDH-301 27 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
45977777 HDH-301 28 ベリー
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45977698
2021-09-19
用途:
倉庫作業
Cattery Lovoon 様 (卸売・小売業)

とにかく軽いので今まで使用していた安全靴より疲れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする