MX-9 MIPS ヘルメット

MX-9 MIPS ヘルメット BELL

MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
エアインテーク/角度調節機能付きのフライングブリッジバイザーを装備
ライナーは取り外し、洗濯が可能
SG規格適合(公道使用可)

マットブラック 規格SG 適合ソリッド 材質ABS、ポリカーボネイド 質量(kg)1.52 機能フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45978836 7091719 M
33,000
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45978845 7091720 L
33,000
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
45978854 7091721 XL
33,000
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする