MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット

MX-9 アドベンチャー MIPS ヘルメット BELL

MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
曇り止め、傷防止、UVカットを施したフェイスシールド
フェイスシールドはクリアが付属
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
抗菌仕様のライナーは取り外し、洗濯が可能
マウスベントに通気量調整シャッターを装備
SG規格適合(公道使用可)

マットブラック 規格SG 適合DLX 材質ABS、ポリカーボネイド 質量(kg)1.66 機能フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45978958 7098101 M
50,000
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45978967 7098102 L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45978976 7098103 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする