精密減速機RV GHシリーズ GH24-21

精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 - ナブテスコ

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46054497GH24-21-T-B-SMR J3 HC-RP353(B)
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054506GH24-21-T-B-SMR J3 HC-RP503(B)
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054515GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-30A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054524GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054533GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054549GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054558GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-30D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054567GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054576GH24-21-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054585GH24-21-T-B-SΣ-7 SGM7A-30A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054594GH24-21-T-B-SΣ-7 SGM7A-40A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054603GH24-21-T-B-SΣ-7 SGM7A-50A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054619GH24-21-T-B-SΣ-7 SGM7A-70A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054628GH24-21-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054637GH24-21-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054646GH24-21-Q-S-SΣ-7 SGM7G-30A*A21
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054655GH24-21-K-S-S22/4000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054664GH24-21-K-S-S22/4000HVis (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054673GH24-21-K-S-S22/1500is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054689GH24-21-K-S-S22/2000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054698GH24-21-K-S-S22/3000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054707GH24-21-F-B-S12/4000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054716GH24-21-F-B-S12/4000HVis (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054725GH24-21-F-B-S12/2000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054734GH24-21-F-B-S12/3000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054743GH24-21-B-S-SMR J3 HC-LP202(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054759GH24-21-B-S-SMR J3 HC-LP302(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054768GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP121(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054777GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP201(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054786GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP202(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054795GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP2024(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054804GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP352(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054813GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP3524(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054829GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP502(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054838GH24-21-B-S-SMR J3 HF-SP5024(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054847GH24-21-B-S-SMR J4 HG-SR121(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054856GH24-21-B-S-SMR J4 HG-SR201(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054865GH24-21-B-S-SMR J4 HG-SR202(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054874GH24-21-B-S-SMR J4 HG-SR352(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054883GH24-21-B-S-SMR J4 HG-SR502(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054899GH24-21-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054908GH24-21-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054917GH24-21-B-S-SΣ-7 SGM7G-30A*A61
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054926GH24-21-B-S-S22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054935GH24-21-B-S-S22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054944GH24-21-B-S-S22/1500is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054953GH24-21-B-S-S22/2000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054969GH24-21-B-S-S22/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054978GH24-21-B-F-SMR J3 HC-UP202(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46054987GH24-21-B-F-SMR J3 HC-UP352(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする