曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH40-11

精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 - ナブテスコ

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46065399GH40-11-U-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-55A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065408GH40-11-U-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-75A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065417GH40-11-U-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-55D*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065426GH40-11-U-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-75D*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065435GH40-11-U-T-PΣ-7 SGM7G-55A*A21
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065444GH40-11-U-T-PΣ-7 SGM7G-75A*A21
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065453GH40-11-U-K-PΣ-Ⅴ SGMGV-1AA*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065469GH40-11-U-K-PΣ-Ⅴ SGMGV-1AD*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065478GH40-11-U-K-PΣ-7 SGM7G-1AA*A21
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065487GH40-11-L-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-55A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065496GH40-11-L-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-75A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065505GH40-11-L-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-55D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065514GH40-11-L-T-PΣ-Ⅴ SGMGV-75D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065523GH40-11-L-T-PΣ-7 SGM7G-55A*A61
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065539GH40-11-L-T-PΣ-7 SGM7G-75A*A61
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065548GH40-11-L-K-PΣ-Ⅴ SGMGV-1AA*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065557GH40-11-L-K-PΣ-Ⅴ SGMGV-1AD*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065566GH40-11-L-K-PΣ-7 SGM7G-1AA*A61
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065575GH40-11-H-E-P40/4000is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065584GH40-11-H-E-P40/4000HVis (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065593GH40-11-G-M-PMR J3 HF-SP421(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065609GH40-11-G-M-PMR J3 HF-SP702(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065618GH40-11-G-M-PMR J3 HF-SP7024(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065627GH40-11-G-M-PMR J4 HG-SR421(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065636GH40-11-G-M-PMR J4 HG-SR702(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065645GH40-11-G-M-P40/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065654GH40-11-G-M-P40/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065663GH40-11-D-E-PMR J3 HF-SP421(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065679GH40-11-D-E-PMR J3 HF-SP702(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065688GH40-11-D-E-PMR J3 HF-SP7024(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065697GH40-11-D-E-PMR J4 HG-SR421(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065706GH40-11-D-E-PMR J4 HG-SR702(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065715GH40-11-D-E-P40/4000is (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065724GH40-11-D-E-P50/3000is (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065733GH40-11-D-E-P50/3000is+FAN (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065749GH40-11-D-E-P40/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065758GH40-11-D-E-P50/3000HVis (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065767GH40-11-D-E-P50/3000HVis+FAN (STRAIGHT SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065776GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP601(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065785GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP6014(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065794GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP701M(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065803GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP701M4(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065819GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP702*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065828GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP11K2(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065837GH40-11-AK-L-PMR J3 HA-LP11K24(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする