宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)
ホワイト色
|
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。
暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)
1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。
電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。
非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
内容量1台
注意
※防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、軒下等の直接雨がかからない場所に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様のみのお届け先の場合は別途送料が発生致します)。
※下段用のみではご使用できません。宅配ボックスCBX用庇部材(SK-CBX-T1、SK-CBX-T2)や上段用ボックス(SK-CBX-310-WC、SK-CBX-312-WC、SK-CBX-313-WC)を別途ご購入お願い致します。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています