ツガミ
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質
ステンレス鋼
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
自由巻数(±1/4)
ねじの種類
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46275837
1D-U♯2-56
1袋(50個)
U♯2-56
3
ユニファイ並目ねじ
2.44
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275846
1D-U♯4-40
1袋(50個)
U♯4-40
2.75
ユニファイ並目ねじ
3.18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275855
1D-U♯6-32
1袋(50個)
U♯6-32
2.75
ユニファイ並目ねじ
3.87
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275864
1D-U♯8-32
1袋(50個)
U♯8-32
3.5
ユニファイ並目ねじ
4.52
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275873
1D-U♯10-24
1袋(50個)
U♯10-24
2.875
ユニファイ並目ねじ
5.28
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275889
1D-U1/4-20
1袋(50個)
U1/4-20
3.375
ユニファイ並目ねじ
6.86
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
46275898
1D-U5/16-18
1袋(50個)
U5/16-18
4
ユニファイ並目ねじ
8.48
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275907
1D-U3/8-16
1袋(50個)
U3/8-16
4.375
ユニファイ並目ねじ
10.12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275916
1D-U7/16-14
1袋(10個)
U7/16-14
4.5
ユニファイ並目ねじ
11.78
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275925
1D-U1/2-13
1袋(10個)
U1/2-13
4.875
ユニファイ並目ねじ
13.39
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46275934
1D-U5/8-11
1袋(10個)
U5/8-11
5.25
ユニファイ並目ねじ
16.67
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275943
1.5D-U♯2-56
1袋(50個)
U♯2-56
5.25
ユニファイ並目ねじ
2.44
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275959
1.5D-U♯4-40
1袋(50個)
U♯4-40
4.75
ユニファイ並目ねじ
3.18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275968
1.5D-U♯6-32
1袋(50個)
U♯6-32
4.75
ユニファイ並目ねじ
3.87
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46275977
1.5D-U♯8-32
1袋(50個)
U♯8-32
6
ユニファイ並目ねじ
4.52
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275986
1.5D-U♯10-24
1袋(50個)
U♯10-24
5
ユニファイ並目ねじ
5.28
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46275995
1.5D-U1/4-20
1袋(50個)
U1/4-20
5.75
ユニファイ並目ねじ
6.86
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276004
1.5D-U5/16-18
1袋(50個)
U5/16-18
6.625
ユニファイ並目ねじ
8.48
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276013
1.5D-U3/8-16
1袋(50個)
U3/8-16
7.25
ユニファイ並目ねじ
10.12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276029
1.5D-U7/16-14
1袋(10個)
U7/16-14
7.375
ユニファイ並目ねじ
11.78
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276038
1.5D-U1/2-13
1袋(10個)
U1/2-13
7.875
ユニファイ並目ねじ
13.39
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276047
1.5D-U5/8-11
1袋(10個)
U5/8-11
8.5
ユニファイ並目ねじ
16.67
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276056
1.5D-U3/4-10
1袋(10個)
U3/4-10
9.375
ユニファイ並目ねじ
19.9
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276065
2D-U♯2-56
1袋(50個)
U♯2-56
7.375
ユニファイ並目ねじ
2.44
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276074
2D-U♯4-40
1袋(50個)
U♯4-40
6.75
ユニファイ並目ねじ
3.18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46276083
2D-U♯6-32
1袋(50個)
U♯6-32
6.875
ユニファイ並目ねじ
3.87
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276099
2D-U♯8-32
1袋(50個)
U♯8-32
8.375
ユニファイ並目ねじ
4.52
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46276108
2D-U♯10-24
1袋(50個)
U♯10-24
7.125
ユニファイ並目ねじ
5.28
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276117
2D-U1/4-20
1袋(50個)
U1/4-20
8
ユニファイ並目ねじ
6.86
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276126
2D-U5/16-18
1袋(50個)
U5/16-18
9.25
ユニファイ並目ねじ
8.48
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276135
2D-U3/8-16
1袋(50個)
U3/8-16
10
ユニファイ並目ねじ
10.12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276144
2D-U7/16-14
1袋(10個)
U7/16-14
10.25
ユニファイ並目ねじ
11.78
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276153
2D-U1/2-13
1袋(10個)
U1/2-13
11
ユニファイ並目ねじ
13.39
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276169
2D-U5/8-11
1袋(10個)
U5/8-11
11.75
ユニファイ並目ねじ
16.67
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276178
2D-U3/4-10
1袋(10個)
U3/4-10
13
ユニファイ細目ねじ
19.9
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください