ツガミ
標準インサート(E-サート)ユニファイ細目
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
ユニファイ細目ねじ
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
自由巻数(±1/4)
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46276187
1D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
3.5
3.81
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276196
1D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
3.875
4.49
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276205
1D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
4.125
5.18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276214
1D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
5
6.72
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276223
1D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
5.5
8.35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276239
1D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
6.875
9.93
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276248
1D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
6.625
11.58
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276257
1D-U1/2-20
1袋(10個)
U1/2-20
7.875
13.17
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276266
1.5D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
6
3.81
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276275
1.5D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
6.5
4.49
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276284
1.5D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
6.875
5.18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276293
1.5D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
8.25
6.72
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276309
1.5D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
8.875
8.35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276318
1.5D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
11
9.93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276327
1.5D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
10.625
11.58
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276336
1.5D-U1/2-20
1袋(10個)
U1/2-20
12.375
13.17
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276345
2D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
8.375
3.81
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276354
2D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
9.125
4.49
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276363
2D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
9.5
5.18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276379
2D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
11.375
6.72
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276388
2D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
12.25
8.35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276397
2D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
15
9.93
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276406
2D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
14.625
11.58
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276415
2D-U1/2-20
1袋(10個)
U1/2-20
16.875
13.17
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください