StarTech.com
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
USB A-B 高品質コネクタ
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途
USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用
USB1.1対応
古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換
色
ブラック
質量(g)
76.5
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238003
USB2HAB2M
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください