USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター

USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター - StarTech.com

USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期
ブラック高さ(mm)10質量(g)29コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240828USB31AC50CM
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする