マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応

マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 - StarTech.comマルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 - StarTech.comマルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 - StarTech.comマルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 - StarTech.comマルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 - StarTech.com

VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

長さ(cm)10ブラック質量(g)918規格DisplayPort、VGA、HDMI消費電力(W)18幅(cm)16湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60インターフェースDisplayPort [20ピン]×1、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]×1、HDMI [19ピン]×1最大解像度4096 x 2160高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40最大延長(m)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246936STDHVHDBT
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする