ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m

ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m - StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m - StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m - StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m - StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m - StarTech.com

ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現
4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します)
コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備
2kV ESDとサージ保護
外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ
IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力
出力電圧 52~56 V
接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます

用途
電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的
従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にします
SOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適
最大延長(m)100長さ(mm)94幅(mm)69ブラック質量(g)193ポート数1消費電力(W)3.2電源PoE湿度(%RH)5~95(結露しないこと)コネクタ形状RJ-45保存温度(℃)-10 ~ 85インターフェース10/100/1000Base-T高さ(cm)2.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps内容量1個
注意
※全延長距離は、接続ケーブル内の電力供給による電圧降下によって短くなることがあります。最大距離は、UTPケーブルの品質と環境によって変化することがあります。
※全部で4台のPOEEXT1GATユニットをデイジーチェーン方式で最長500mまで接続できます。4番目のユニットは、最大出力12Wまでしか供給しません(IEEE 802.3afに準拠)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249973POEEXT1GAT
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする