曜日別特売

Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長

Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.comCat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.comCat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.comCat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.comCat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.comCat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 - StarTech.com

単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電
カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m)
ソフトウェア/ドライバ不要
最大解像度1080p(1920x1080)対応
送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット

最大延長(m)50電源ACアダプタ最大解像度1920×1080(1080p)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249989ST121SHD50
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする