ネグロス電工 ネグロス電工の 空調・電設資材 ネグロス電工の 電路支持材/支持金具 ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具 フランジナット W3/8 フランジナット W3/8 注文コード 46252694 (1件のレビュー) パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。 適合吊りボルトW3/8 内容量1袋(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W3-FN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46252694 W3-FN ¥840 ¥839 ¥839 ¥923 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PF管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (29) VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 税込¥33~ ¥30~ (2) VE片サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) CD管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業 税込¥219~ ¥199~ (14) PF・VE兼用台付サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (12) ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥65~ ¥59~ (3) 鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥32~ ¥29~ ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥54~ ¥49~ (3) 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥31~ ¥28~ (1) TLフレキステップル 未来工業 税込¥48~ ¥44~ (2) VE台付サドル 未来工業 税込¥56~ ¥51~ (8) VE片サドル 未来工業 税込¥109~ ¥99~ 台付ステンレス片サドル 未来工業 税込¥7,698~ ¥6,998~ 台付鉄片サドル 未来工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 台付ステンレス片サドル 未来工業 税込¥5,498 ¥4,998 PF管両サドル リブ有り 未来工業 税込¥879 ¥799 バスケットへ VE両サドル台座 未来工業 税込¥109~ ¥99~ 直線ラック ネグロス電工 税込¥15,378~ ¥13,980~ グリスキャップ ティーオークリエイト 税込¥648~ ¥589~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具吊り金具/振れ止め金具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 46252694 2023-11-15 用途: 専用のパイラックに使用 建設業・工事業 パイラックに直接内ネジが切ってある物も在るのですが何だかネジが弱そうなので、星形の様なナット用の穴が開いているパイラックと組み合わせると個人的に丈夫な気がします。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります 形鋼用配線・配管部材 電路支持用サドル 天井用金具 電路支持用部品 電線引込ポール ケーブル支持具 照明・支持金具 貫通部防火措置材 ケーブルラック モールダクト レースウェイ 吊り金具/振れ止め金具 ダクターチャンネル ケーブルカッシャー シェアする マイページ 最近見た商品