アイリスオーヤマ
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
口金
E39
定格電圧(V)
100-200
消費電力(W)
25
色
ブラック
質量(g)
630
電源
AC
全光束(Lm)
3500
直径×長さL(Φmm×mm)
160×200
色温度(K)
3000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
防水性
IP55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46398863
LDR100-200V25L8-H/E39-40BK3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください