ハニックDC スノー

ハニックDC スノー - ハニック・ホワイトラボ
(2件のレビュー)

12時間も持続する歯に塗るマニキュア。ガムなどの食品にも使われる天然樹脂を使用した安全設計でお出かけ前の10秒ケアが簡単にできる商品です。
光沢があり天然歯のような仕上がり。全体的に黄ばんだ歯や黒ずんだ歯を白くしたい人などにおすすめです。シリーズ2番目の白色度!

成分
エタノール、ロジン、セラック、酸化チタン、(メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン/メタクリル酸アルキル)コポリマー、香料、マイカ、水、ヒドロキシアパタイト、BG、シリカ、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス
アズワン品番
65-1712-45
内容量
1個(5.5g)
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46395485-
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46395485
2022-02-06
用途: 神経が抜けて黄色くなった歯を少しでも白く見せたい時の隠蔽作業
茶釜SelfCafe.Ermotサービス業

丁寧に塗るとムラになるので、勢いよくさっさと塗るのが良いです。

対象商品 : 46395485
2019-12-28
用途: 仕事前の化粧時。
サービス業

歯の白さと、手早さに惹かれましたが、私の歯が凹凸のためか色むらができ
歯茎にも付着・・急いでいるのに落としにくく、時間がかかりました。説明画像も観ましたが、かなりガッカリ致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする