ALMIGHTY SD13H

ALMIGHTY SD13H mizuno(ミズノ)
(3件のレビュー)

Dソール搭載で、前足部は素足感覚。足裏の感覚が伝わるように前足部のソールを薄くして作業に適したソール。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯:つま先を保護するために樹脂先芯を使用。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
踵の巻き上げ:擦り減りやすい踵部分を保護。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
踵部:擦り減りにくいラバーを採用。

仕様靴底スリップサイン付 長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース)) 材質(ソール)ラバー ウィズEEE 標準質量(g/片足)約415(26.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 内容量1足
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
甲被タイプ
材質(先芯)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46406789 F1GA190509245 24.5 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406798 F1GA190509250 25 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406807 F1GA190509255 25.5 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406816 F1GA190509260 26 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406825 F1GA190509265 26.5 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406834 F1GA190509270 27 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406843 F1GA190509275 27.5 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406859 F1GA190509280 28 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406868 F1GA190509290 29 紐タイプ ブラック×ピンク×ブラック ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406877 F1GA190527245 24.5 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406886 F1GA190527250 25 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406895 F1GA190527255 25.5 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406904 F1GA190527260 26 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406913 F1GA190527265 26.5 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406929 F1GA190527270 27 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406938 F1GA190527275 27.5 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406947 F1GA190527280 28 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46406956 F1GA190527290 29 紐タイプ ブルー×ネイビー×ブルー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406965 F1GA190545245 24.5 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406974 F1GA190545250 25 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406983 F1GA190545255 25.5 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46406999 F1GA190545260 26 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46407008 F1GA190545265 26.5 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46407017 F1GA190545270 27 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了
46407026 F1GA190545275 27.5 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46407035 F1GA190545280 28 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46407044 F1GA190545290 29 紐タイプ イエロー×ブラック×イエロー ハイカット 人工皮革/合成皮革 樹脂先芯 丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46406886
2023-04-24
用途:
オートバイ整備
Back Yard Garage 様

通気性もよく、軽くて履きやすく、くるぶしまで保護してくれるので、安心です。
少し値段は張りますが、とても良い商品だと思います。

対象商品:
46407044
2023-03-31
用途:
工事現場時
東日本タイル株式会社 様

サイズが29.5センチでハイカットを探していたらミズノで有ったので注文を致しました とても履きやすく、長時間履いていても違和感が無いので気に入りました もう一足購入をしようと思います

対象商品:
46406825
2022-05-04
用途:
バイク用に

メッシュということで暑くなってくる季節用に買ってみました。あくまでバイクに乗った時のはなしですが、風の取り込みは甲側に程よい量ってところ。暑からず寒からずの季節にちょうどいいカンジ。履き心地はつま先が少し高めのスニーカー。シフトチェンジはすぐ慣れます。甲高4Eの当方でもワンサイズ上げずにぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする