曜日別特売

使いきりペーパー膿盆

使いきりペーパー膿盆 - グローブマニア(川西工業)使いきりペーパー膿盆 - グローブマニア(川西工業)

従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)

用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。容量(mL)約580寸法(mm)225×135×35ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46408155#9001
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする