スエージング&フレアリングツールセット
軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエージング加工・フレア加工が可能です。
ケース付きで収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエージング加工・フレア加工
質量(kg)約2.2
タイプインチ
サイズ(inch)【フレアー】1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4、【スエージング】3/16・1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4
内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないでください
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-02-07
- 用途:
- エアコン配管
2分、3分管を加工してみました。
クランプ部が悪く管が歪みフレアナットがフレアまで行かない。歪まない様にクランプを少し緩めにすると管がずれてフレアを作れない。
ただのゴミです。
MonotaROからの回答
この度はご満足いただけず申し訳ありません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 対象商品:
- 46444783
2020-07-10
- 用途:
- エアコン銅パイプの配管接続
農・林・水産業
3分以上の場合はエキスパンダーがあるのですが。
それ以下はたたき込みの治具を使っていました。
このセットはフレアーのヘッドを交換すれば2分も1分もOKです。
- 対象商品:
- 46444783
2020-07-24
- 用途:
- エアコンフレア作業
卸売・小売業
DIYでエアコン工事しょうと購入しましたが、何回か練習しても綺麗に行きません。毎回違うものが出来ます。安物は駄目ですね。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 46444783
2020-08-09
- 用途:
- 冷媒配管の補修等
二瓶エンジニアリング 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
何度か使用しましたが、配管固定の金具を均等に閉めても必ず、ずれて固定される)左右のプレートが上下に段差が出来る、この状況が関係しているのかきれいに拡張されず必ず片側に斜めに膨らんでしまう、試しに買ってみたもののまともに使えなく扱いに非常に悩みます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02