ジャンパー男女兼用 402

ジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZENジャンパー男女兼用 402 - KAZEN

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

性別男女兼用袖丈長袖仕様チュニックタイプ、ポケットなし混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地アクアウィンカー内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46460987402-21サックスSS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46460996402-21サックスS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461005402-21サックスM
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461014402-21サックスL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461023402-21サックスLL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461039402-21サックス3L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461048402-21サックス4L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461057402-22ミントグリーンSS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461066402-22ミントグリーンS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461109402-22ミントグリーン3L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461118402-22ミントグリーン4L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461127402-23ピンクS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461136402-23ピンクM
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461145402-23ピンクL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461154402-23ピンクLL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461163402-23ピンク3L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461179402-23ピンク4L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461188402-20シロSS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461197402-20シロS
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461206402-20シロM
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461215402-20シロL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461224402-20シロLL
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461233402-20シロ3L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461249402-20シロ4L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461258402-20シロ5L
5,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461075402-22ミントグリーンM
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46461084402-22ミントグリーンL
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46461093402-22ミントグリーンLL
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46461075402-2223967843402-22-M402-22 ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967843ジャンパー(男女兼用)KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
46461084402-2223967852402-22-L402-22 ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967852ジャンパー(男女兼用)KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
46461093402-2223967868402-22-LL402-22 ジャンパー(男女兼用) KAZEN 23967868ジャンパー(男女兼用)KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする