曜日別特売

ジャンパー男女兼用 408

ジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZENジャンパー男女兼用 408 - KAZEN

衿元部分(一体型タイプ)
衿が折れにくくファスナーが上まで閉められる「衿と見頃」が一体化した構造を採用し、異物混入防止を強化しました。
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
中に着ている衣類の埃や体毛の落下を防ぐため、上着の胸下部分にインナーカバーを付けています。
袖口体毛防止加工袖
肘下部分から下に二重袖を付け、異物混入をしっかり防止します。
袖口フライス

機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵性別男女兼用袖丈長袖仕様ブルゾンタイプ、ポケットなし混率(%)ポリエステル:100生地ストレッチセンター内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46461565408-41サックスSS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461574408-41サックスS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461583408-41サックスM
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461599408-41サックスL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461608408-41サックスLL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461617408-41サックス3L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461626408-41サックス4L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461635408-43ピンクSS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461644408-43ピンクS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461653408-43ピンクM
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461669408-43ピンクL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461678408-43ピンクLL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461687408-43ピンク3L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461696408-43ピンク4L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461705408-40シロSS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461714408-40シロS
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461723408-40シロM
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461739408-40シロL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461748408-40シロLL
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461757408-40シロ3L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46461766408-40シロ4L
6,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする