KAZEN
ジャンパー(メンズ) 444、446
薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
体毛防止加工袖(ゴム)
色
シロ
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ
性別
メンズ
袖丈
長袖
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
ブロード
色番
30
内容量
1着
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
着丈(cm)
選択してください
62
64
66
74
76
78
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46462317
446-30
M
46
24
62
110
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462326
446-30
L
48
25
64
115
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462335
446-30
LL
50
26
66
122
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462344
446-30
3L
54
26
66
132
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462353
446-30
4L
58
26
66
142
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462265
444-30
M
46
24
74
110
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462274
444-30
L
48
25
76
115
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462283
444-30
LL
50
26
78
122
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462299
444-30
3L
54
26
78
132
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462308
444-30
4L
58
26
78
142
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください