KAZEN
ジャンパー(メンズ) 452
高いコストパフォーマンス、体毛落下も防止
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
色
シロ
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電
性別
メンズ
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、内ポケット(面ファスナー留め)
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
単糸ツイル
色番
40
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46462493
452-40
M
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462509
452-40
L
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462518
452-40
LL
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462527
452-40
3L
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462536
452-40
4L
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください