ジャンパー(レディス) 457

ジャンパー(レディス) 457 - KAZEN

高いコストパフォーマンス、体毛落下も防止
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。

シロ機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電性別レディス袖丈長袖仕様チュニックタイプ、内ポケット(面ファスナー留め)混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地単糸ツイル色番40内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46462649457-40S
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462658457-40M
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462667457-40L
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462676457-40LL
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462685457-403L
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462694457-404L
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする