KAZEN
ジャンパー(レディス) 459
高いコストパフォーマンス、体毛落下も防止
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
体毛防止加工袖(フライス)
袖口ゴム
色
シロ
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電
性別
レディス
袖丈
長袖
仕様
ブルゾンタイプ、左胸に内ポケット付、内ポケット(面ファスナー留め)
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
単糸ツイル
色番
40
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46462764
459-40
S
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462773
459-40
M
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462789
459-40
L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462798
459-40
LL
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462807
459-40
3L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46462816
459-40
4L
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください