曜日別特売

スラックス(男女兼用) 839

スラックス(男女兼用) 839 - KAZEN
ホワイト機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、低発塵、軽量、エコ性別男女兼用仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地アクアウィンカー色番20内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46463288839-20SS54~62
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463297839-20S62~70
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463306839-20M70~78
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463315839-20L78~86
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463324839-20LL86~94
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463333839-203L94~102
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463349839-204L102~110
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする