KAZEN
レディスパンツ 843
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
仕様
右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開きなし
混率(%)
ポリエステル:100
生地
ストレッチセンター
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
サックス
シロ
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
適応ウエスト(cm)
選択してください
58~66
62~70
66~74
70~78
74~82
78~86
82~90
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46463507
843-41
サックス
S
58~66
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463516
843-41
サックス
M
62~70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463525
843-41
サックス
L
66~74
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463534
843-41
サックス
LL
70~78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463543
843-41
サックス
3L
74~82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463559
843-41
サックス
4L
78~86
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463568
843-41
サックス
5L
82~90
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463577
843-43
ピンク
S
58~66
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463586
843-43
ピンク
M
62~70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463595
843-43
ピンク
L
66~74
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463604
843-43
ピンク
LL
70~78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463613
843-43
ピンク
3L
74~82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463629
843-43
ピンク
4L
78~86
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463638
843-43
ピンク
5L
82~90
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463647
843-40
シロ
S
58~66
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463656
843-40
シロ
M
62~70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463665
843-40
シロ
L
66~74
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463674
843-40
シロ
LL
70~78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463683
843-40
シロ
3L
74~82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463699
843-40
シロ
4L
78~86
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463708
843-40
シロ
5L
82~90
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください