KAZEN
マタニティ用パンツ 847
色
ホワイト
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
仕様
ポケットなし、ウエスト総ゴム(調整可)、ファスナー開きなし
混率(%)
ポリエステル:100
生地
ストレッチセンサー
色番
40
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46463717
847-40
M
76~96
¥
12,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46463726
847-40
L
84~105
¥
12,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください