KAZEN
割烹着フリル付 380
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
バスト(cm)
89
生地
ブロード
色番
30
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493318
380-30
M
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46493327
380-30
L
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください