KAZEN
給食衣(ダブル型) 396
色
シロ
仕様
袖口はゴム取り換え口付き
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)
生地
ブロード
色番
90
性別
男女兼用
内容量
1着
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493607
396-90
1号
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493616
396-90
2号
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493625
396-90
3号
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493634
396-90
4号
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493643
396-90
5号
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493659
396-90
6号
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493668
396-90
7号
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493677
396-90
8号
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493686
396-90
9号
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493695
396-90
10号
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください