曜日別特売

給食衣(シングル型) 397

給食衣(シングル型) 397 - KAZEN給食衣(シングル型) 397 - KAZEN給食衣(シングル型) 397 - KAZEN給食衣(シングル型) 397 - KAZEN給食衣(シングル型) 397 - KAZEN
(2件のレビュー)
仕様袖口はゴム取り換え口付き混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)生地ブロード性別男女兼用内容量1着
全50種類を絞り込む
サイズ
50種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46493704397-91サックス1号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493713397-91サックス2号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493729397-91サックス3号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493738397-91サックス4号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493747397-91サックス5号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493756397-91サックス6号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493765397-91サックス7号
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493774397-91サックス8号
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493783397-91サックス9号
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493799397-91サックス10号
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493808397-92ミントグリーン1号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493817397-92ミントグリーン2号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493826397-92ミントグリーン3号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493835397-92ミントグリーン4号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493844397-92ミントグリーン5号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493853397-92ミントグリーン6号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493869397-92ミントグリーン7号
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493878397-92ミントグリーン8号
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493887397-92ミントグリーン9号
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493896397-92ミントグリーン10号
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493905397-93ピンク1号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493914397-93ピンク2号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493923397-93ピンク3号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493939397-93ピンク4号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493948397-93ピンク5号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493957397-93ピンク6号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493966397-93ピンク7号
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493975397-93ピンク8号
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493984397-93ピンク9号
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493993397-93ピンク10号
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494009397-90シロ1号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494018397-90シロ2号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494027397-90シロ3号
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46494036397-90シロ4号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494045397-90シロ5号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494054397-90シロ6号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494063397-90シロ7号
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494079397-90シロ8号
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494088397-90シロ9号
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494097397-90シロ10号
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494106397-94クリーム1号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494115397-94クリーム2号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494124397-94クリーム3号
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494133397-94クリーム4号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494149397-94クリーム5号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494158397-94クリーム6号
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494167397-94クリーム7号
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494176397-94クリーム8号
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494185397-94クリーム9号
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494194397-94クリーム10号
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46493747
2022-07-03
用途: 調理時
製造業

薄手で着やすくて夏場は涼しくていいかなと思って購入しました。
腕のゴムが少しキツくて食い込みますが、だんだん緩んでくるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46494194
2022-02-10
用途: 洗い物・冬場の防寒

割烹着代わりに来ています。水に濡れてもすぐに乾きます。アイロンがけもいらず使い勝手が良いです。フックにかけるところをつけてもらうともっと重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする