KAZEN
ストレッチコックコート 407
色
シロ
仕様
ペン差しポケット(左袖)
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
機能
ストレッチ、吸汗性、制電、防汚
生地
ストレッチ二重ツイル
色番
60
性別
男女兼用
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46494605
407-60
S
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494623
407-60
L
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494639
407-60
LL
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494648
407-60
3L
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494657
407-60
4L
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494614
407-60
M
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください