曜日別特売

ストレッチコックコート 409

ストレッチコックコート 409 - KAZENストレッチコックコート 409 - KAZENストレッチコックコート 409 - KAZENストレッチコックコート 409 - KAZEN
シロ仕様ペン差しポケット(左袖)混率(%)ポリエステル:75、綿:25機能ストレッチ、吸汗性、制電、防汚生地ストレッチ二重ツイル色番60性別男女兼用内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46494666409-60S
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494675409-60M
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494684409-60L
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494693409-60LL
9,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
46494709409-603L
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46494718409-604L
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする