KAZEN
女子V衿調理衣 長袖 525
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
性別
レディス
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サックス
シロ
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498866
525-31
サックス
S
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498875
525-31
サックス
M
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498884
525-31
サックス
L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498893
525-31
サックス
LL
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498909
525-31
サックス
3L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498918
525-31
サックス
4L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498927
525-33
ピンク
S
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498936
525-33
ピンク
M
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498945
525-33
ピンク
L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498954
525-33
ピンク
LL
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498963
525-33
ピンク
3L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498979
525-33
ピンク
4L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498988
525-30
シロ
S
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498997
525-30
シロ
M
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499006
525-30
シロ
L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499015
525-30
シロ
LL
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499024
525-30
シロ
3L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499033
525-30
シロ
4L
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください