KAZEN
衿付きコックコート 618
仕様
左胸ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)、サイドベンツ入り
混率(%)
ポリエステル:100
機能
制菌加工
生地
ストレッチセンサー
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46499977
618-45
ブラック
SS
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499986
618-45
ブラック
S
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46499995
618-45
ブラック
M
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500004
618-45
ブラック
L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500013
618-45
ブラック
LL
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500029
618-45
ブラック
3L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500038
618-45
ブラック
4L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500047
618-40
ホワイト
SS
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500056
618-40
ホワイト
S
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500065
618-40
ホワイト
M
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500074
618-40
ホワイト
L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500083
618-40
ホワイト
LL
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500099
618-40
ホワイト
3L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46500108
618-40
ホワイト
4L
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください