KAZEN
調理衣(長袖) 660
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46502016
660-36
シロ
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502025
660-36
シロ
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502034
660-36
シロ
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502043
660-36
シロ
3L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502059
660-36
シロ
4L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502068
660-31
ブルー
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502077
660-31
ブルー
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502086
660-31
ブルー
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502095
660-31
ブルー
3L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502104
660-31
ブルー
4L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください