曜日別特売

スタンドコート 669

スタンドコート 669 - KAZENスタンドコート 669 - KAZEN
ホワイト仕様左胸ポケット付混率(%)綿:55、ポリエステル:45機能高耐久性防汚加工生地CVCツイル色番70内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46502217669-70S
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502226669-70M
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502235669-70L
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502244669-70LL
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502253669-703L
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502269669-704L
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする