曜日別特売

衿なし調理衣 長袖 740

衿なし調理衣 長袖 740 - KAZEN
シロ混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能O-157対応制菌加工生地ブロード色番30性別レディス内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46503154740-30S
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503163740-30M
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503179740-30L
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503188740-30LL
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503197740-303L
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503206740-304L
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする