KAZEN
衿なし調理衣 半袖 742
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46503215
742-30
S
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503224
742-30
M
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503233
742-30
L
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503249
742-30
LL
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503258
742-30
3L
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46503267
742-30
4L
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください