調理シャツ HM305

調理シャツ HM305 - KAZEN調理シャツ HM305 - KAZEN
シロ仕様内胸ポケット付混率(%)綿:90、ポリエステル:10機能撥水加工生地re-power葛城色番10内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46508343HM305-10S
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508359HM305-10M
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508368HM305-10L
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508377HM305-10LL
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508386HM305-103L
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508395HM305-104L
8,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする