防じんマスク DD12-S1-1
インナーフレームと接顔布で密着性抜群!半分に折りたたんでもOK!ホールド性が違う!
金属部品を使用していません。
- 用途
- 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー、グラインダー作業
農薬散布作業(水和剤・粉剤) - 材質
- (フィルター)ポリプロピレン
アクリル、(接顔布)ナイロン
ポリウレタン、(インナーフレーム)ポリエチレン、(しめひも取付具
調節具)ポリプロピレン、(しめひも)ポリウレタン
ポリエステル
- 種別
- 使い捨て防じん
- 形状
- カップ型
- 質量(g)
- 22以下(実測平均値:19.9)
- 種類
- 使い捨て式
- 入数(枚)
- 10
- 規格
- DS1
- 吸気抵抗(Pa)
- 45以下(実測平均値:32)
- 粒子捕集効率(%)
- 80.0以上(実測平均値:99.2)
- 国家検定合格番号
- TM723
- 使用限度時間(h)
- 34
- 排気抵抗(Pa)
- 45以下(実測平均値:31)
- 内容量
- 1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/848/
2023-03-22













