フルハイビジョン対応4分割 デジデン
複数台のカメラ映像を分割してテレビで確認できます。2分割表示が可能。
ポップアップ機能で動体を検知したカメラ映像が自動で全画面表示になります。
動体を検知したら、アラーム音でお知らせしてくれます。動体検知エリアの設定が可能。
付属品ACアダプタ(DC12V/3A)、マウス
質量(g)約830
電源AC100V 50/60Hz(DC12V/3A AC アダプタ)
消費電力最大5W/AC100V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×50×216
ディスプレイ4分割、2分割、各画面、シーケンシャル非表示、ポップアップ表示
解像度ディスプレイ:800×600、1280×720、1920×1080
音声入力4×RCA
音声出力1×HDMI、1×RCA
映像出力1×HDMI、1×VGA
映像入力4×BNC、1.0vp-p/75Ω、AHD2.0/AHD1.0/CVBS
内容量1台
注意
※録画機能はありません。