ステッドラー
トリプラステキストサーファー蛍光ペン
こんなお得な商品も!
蛍光ペン 4色ツインカラー
モノタロウ
¥
139
税込
¥
153
(8)
トリプラスシリーズの蛍光ペン。
指先にフィットする三角形状の軸と鮮やかな発色。
弾力性のある砲弾型ペン先で細線からワイドなマーキングまで1本で対応することができます。全4色。
タイプ
シングル
インク
水性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
1~4mm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623588
362 SB4
1セット(4本)
イエロー、ピンク、オレンジ、グリーン
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
52353946
362-4
1本
オレンジ
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トリプラス テキストサーファー/ハイライターペン 362・362C 【ステッドラー公式】
参考になった