JRC
屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭い移りや色移りが無い
・衛生的
・軽くて丈夫
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46715543
PR-450
6204ZZ
89
3
21
510
530
552
8
14
20
¥
21,120
¥
19,720
¥
21,692
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715559
PR-400
6204ZZ
89
3
21
460
480
502
8
14
20
¥
19,730
¥
18,410
¥
20,251
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715568
PR-600
6204ZZ
89
3
21
660
680
702
8
14
20
¥
24,090
¥
22,490
¥
24,739
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715577
PR-500
6204ZZ
89
3
21
560
580
602
8
14
20
¥
22,770
¥
21,260
¥
23,386
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715586
PR-900
6204ZZ
114
3
26
1000
1030
1052
8
14
20
¥
40,350
¥
37,660
¥
41,426
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715595
PR-750
6204ZZ
114
3
26
850
880
902
8
14
20
¥
36,630
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640