曜日別特売

防じんマスク DD12A-S1-1

防じんマスク DD12A-S1-1 - 重松製作所

インナーフレームと接顔布で密着性抜群!
半分に折りたたんでもOK!ホールド性が違う!
金属部品を使用していません。
AFC入りで、臭いもシャットアウト!

用途
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー・グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
仕様
13465
材質
(フィルター)ポリプロピレン・アクリル、ACF※活性炭素繊維(接顔布)ナイロン・ポリウレタン、(インナーフレーム)ポリエチレン、(しめひも取付具・調節具)ポリプロピレン、(しめひも)ポリウレタン・ポリエステル
形状
カップ型
質量(g)
28以下(実測平均値:23.8)
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
規格
DS1
吸気抵抗(Pa)
45以下(実測平均値:39)
粒子捕集効率(%)
80.0以上(実測平均値:99.5)
国家検定合格番号
TM724
使用限度時間(h)
34
排気抵抗(Pa)
45以下(実測平均値:38)
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46716067DD12A-S1-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/849/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする