パワーマネージメント

パワーマネージメント ROHM

ROHM製 パワーマネージメント。

内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46797635 BA18BC0FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797669 BA33BC0FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797705 BA6664FM-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797793 BD2242G-GTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797879 BD4840G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797924 BD5242G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798089 BM2P016-EVK-001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798107 BM2P016T-EVK-001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798116 BM2P016T-EVK-002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798667 BU4248G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798737 BV1HD090FJ-CE2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46800828 UT6MA2TCR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797608 BA00CC0WFP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797617 BA17812CP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797626 BA178M12FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797644 BA18DD0WHFP-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797653 BA25BC0FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797678 BA33DD0T
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797687 BA6222
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797696 BA6287F-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797714 BA6956AN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797723 BA78M09FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797739 BAJ2CC0FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797784 BD2051AFJ-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797809 BD30KA5FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797818 BD33IC0WEFJ-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797827 BD42530FPJ-CE2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797836 BD45405G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797845 BD45E232G-MTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797854 BD4743G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797863 BD4827FVE-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797888 BD4846FVE-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797897 BD49L35G-TL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797906 BD50FC0FP-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797915 BD5226G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797933 BD5250G-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797949 BD52E25G-MTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797958 BD52E27G-MTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797967 BD53E60G-MTR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797976 BD63150AFM-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797985 BD63573NUV-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46797994 BD63860EFV-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798003 BD82000FVJ-E2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798019 BD87A41FVM-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798028 BD9009HFP-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798037 BD9G401EFJ-ME2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798046 BD9V101MUF-LBE2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798055 BM2P0161-EVK-001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798064 BM2P0161-EVK-002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46798073 BM2P0161-EVK-003
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46797635 BA18BC0FP-E2 02675131 SQW-104-01-L-D SQW-104-01-L-D Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02675131 Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46797669 BA33BC0FP-E2 02718506 BA33BC0FP-E2 BA33BC0FP-E2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2 ROHM 02718506 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2 ROHM 1袋(10個) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46797705 BA6664FM-E2 02674948 SSQ-108-01-G-S SSQ-108-01-G-S Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02674948 Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46797793 BD2242G-GTR 02189026 2SCR574D3TL1 2SCR574D3TL1 ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR574D3TL1 ROHM 02189026 ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR574D3TL1 ROHM 1袋(10個) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46797879 BD4840G-TR 02185971 BD4840G-TR BD4840G-TR ROHM 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.94V, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP ROHM 02185971 ROHM 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.94V, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP ROHM 1袋(10個) 649 税込714 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46797924 BD5242G-TR 02489098 SSW-113-01-G-D SSW-113-01-G-D Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02489098 Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46798089 BM2P016-EVK-001 02676260 CC69L-2024-01-T-SP 画像準備中 Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SP SAMTEC 1袋(500個) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46798107 BM2P016T-EVK-001 02472429 FTSH-103-01-L-DV FTSH-103-01-L-DV Samtec ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 FTSH-103-01-L-DV SAMTEC 02472429 Samtec ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 FTSH-103-01-L-DV SAMTEC 1袋(5個) 919 税込1,011 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46798116 BM2P016T-EVK-002 02475676 IPD1-02-S-K-M IPD1-02-S-K-M Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M SAMTEC 02475676 Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M SAMTEC 1袋(5個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46798667 BU4248G-TR 02722600 UCR01MVPFLR620 UCR01MVPFLR620 ローム 面実装抵抗, 620mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR620 ROHM 02722600 ローム 面実装抵抗, 620mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR620 ROHM 1セット(100個) 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46798737 BV1HD090FJ-CE2 02720895 BV1HD090FJ-CE2 画像準備中 ローム 電源スイッチIC IPS Series ROHM 1セット(2500個) 379,800 税込417,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46800828 UT6MA2TCR 00850310 DTC114EETL DTC114EETL ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETL ROHM 00850310 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETL ROHM 1袋(50個) 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする