能動部品 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46812423 | FG0H473ZF | 00852105 | FG0H473ZF |
![]() |
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品 | KEMET | 1袋(5個) | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62834005 | FT0H474ZF | 00853819 | FT0H474ZF |
![]() |
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 | KEMET | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62834127 | FCS0V474ZFTBR24 | 00851755 | FCS0V474ZFTBR24 |
![]() |
KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装 | KEMET | 1セット(500個) | ¥159,800 税込¥175,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62834215 | FYD0H474ZF | 02715031 | FYD0H474ZF |
![]() |
Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 | NEC TOKIN | 1個 | ¥799 税込¥879 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31