桐山製作所
桐山ロート 透明摺合せ足
仕様
足(TS):29/42
容量(mL)
2000
規格
ブフナロート型
適合ろ紙Φ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46873978
SC-150
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください